Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J58B Drucker-Kit
HP E4J58B Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1002-6250100
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J58B
EAN/GTIN:
     0848412014822
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Mit seinem Zubehör bietet Hewlett-Packard eine einmalige Kombination von bestem Preis / Leistungsverhältnis, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und hohem Investitionsschutz.
HP - Matt - 18 mil - Rolle (152,4 cm x 15,2 m) - 380 g/m² - 1 Rolle(n) Leinwandpapier - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000uv, 5500, 5500ps, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600, Z6610, Z6800
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 15,2 m)
Medientyp
Leinwandpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
380 g/m²
Medienstärke
18 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.