Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

TrekStor Tastatur und Foliohülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6249769
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     30423
EAN/GTIN:
     4016998304231
Das TrekStor Keyboard W10a ist eine hochwertige Tastaturtasche mit Standfunktion und der optimale Begleiter für Ihr SurfTab wintron 10.1 oder wintron 10.1 3G. Dank seiner praktischen Eigenschaften rundet es das Office-Paket rund um das SurfTab wintron 10.1 (3G) optimal ab. Das Keyboard ist ausgestattet mit einem innovativen Tablet-Dock, auf welches Sie das wintron mit nur einem Klick aufsetzen um anschließend direkt loszulegen. Die eingebauten Magnete im Dock und in der faltbaren Tasche halten das wintron sicher in Position, während Sie entspannt tippen.
TrekStor - Tastatur und Foliohülle - QWERTY - Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse - für SurfTab Wintron 10.1, Wintron 10.1 / Volks, wintron 10.1 3G / Volks
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.5 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Lokalisierung und Layout
QWERTY
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
RoHS
Tragetasche
Farbe
Schwarz
Funktionen
Kratzfest, schmutzresistent, Magnetverschluss, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung
Material
Kunstleder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
TrekStor SurfTab Wintron 10.1, Wintron 10.1 / Volks, wintron 10.1 3G / Volks
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Dock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.