| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6248065 Herst.-Nr.: 768857-B21 EAN/GTIN: 4514953729032 |
|
|
| | |
| HPE 8-SFF Cage/Backplane Kit - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2. HDD-Einschub - für ProLiant DL360 Gen9, DL380 Gen9 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Gehäuse für Speicherlaufwerke | | Einschub-Kompatibilität | 2. HDD-Einschub | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.85 cm | | Tiefe | 27 cm | | Höhe | 21.1 cm | | Gewicht | 450 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance (2.5") | Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 8 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| | |
| | | |
| |