Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WV-Q169A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6207904
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-Q169A
EAN/GTIN:
     4549077171764
Panasonic WV-Q169A - Halterung für Kameramontage - Deckenmontage möglich - Light Silver - für Panasonic WV-CW634; Panasonic i-Pro WV-S2572; Extreme WV-S2511, S2531; Smart HD WV-SFV310
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.13 cm
Tiefe
21.13 cm
Höhe
13.38 cm
Gewicht
870 g
Farbe
Light Silver
Produkttyp
Halterung für Kameramontage
Produktmaterial
Metall, ABS-Harz
Packungsinhalt
2 dekorative Abdeckungen, 2x Sicherheitsdrähte, 2x Vorlagen
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic WV-CW500S, WV-CW500S/G, WV-CW504F, WV-CW504S, WV-CW504SE, WV-CW634S, WV-NW484SE ¦ Panasonic i-Pro WV-NW484S, WV-NW502S, WV-NW502S/09, WV-NW502S/15, WV-NW502S/22, WV-NW502SE, WV-S2572L ¦ Panasonic i-Pro Extreme WV-S2511LN, WV-S2531LN, WV-S2531LTN ¦ Panasonic i-Pro Smart HD WV-SFV310, WV-SFV310A, WV-SFV311, WV-SFV311A, WV-SFV611L, WV-SFV631L, WV-SFV631LT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.