| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6199933 Herst.-Nr.: 1103026036 EAN/GTIN: 4014969290910 |
| |
|
| | |
| Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten. Paperado - Rot - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 10 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Rot | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Mediengewicht | 160 g/m² | | Medienfarbe | Rot | | Enthaltene Menge | 10 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a4 160g rot, allroundpapier a4 160g/m2, allroundpapier ziegelrot |
| | |
| |