Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 36-in Spindle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6195199
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G8B09A
EAN/GTIN:
     0888182877692
Verlieren Sie keine Zeit beim Wechseln von Rollen mittels einer einzigen Spindel. Mit der HP Designjet T3500 36-Zoll-Zusatzspindel ist die nächste Rolle schon bereit, um den HP Designjet T3500 Produktions-eMFP zu beladen.
HP 36-in Spindle - Spindel - 914 mm (36") - für DesignJet T3500 Production eMFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm)
Produkttyp
Spindel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
1030 mm - 180 mm - 180 mm
Medienrollenbreite
914 mm (36")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet T3500 Production eMFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.