Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6194564
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9R30A
EAN/GTIN:
     k.A.
HP Everyday - Polypropylen (PP) - matt - 203 Mikron - Rolle (127 cm x 61 m) - 120 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet L26500, L28500, Z6600, Z6800; Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Asien, Nordamerika, Europa
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 536, ISO 534, ISO 2470, ISO 11476, TAPPI T-425
Media
Mediengrößen
Rolle (127 cm x 61 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
120 g/m²
Merkmale
Auch für Kaltlaminierungen geeignet
Medienstärke
203 Mikron
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
101
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
113
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500, Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production ¦ HP Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850 ¦ HP Scitex LX600, LX800, LX820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.