Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Crystal-Line Motor lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6174688
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87672
EAN/GTIN:
     4005039876721
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die reflecta CrystalLine Motor-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Motormechanismus mit Fernbedienung ermöglicht ein einfaches und leises Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.
Reflecta Crystal-Line Motor lux - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 277 cm (109") - 1:1 - Matte White
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Blickwinkel
120°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
227 cm
Gain
1.1x
Bilddiagonale
277 cm (109")
Bildhöhe
196 cm
Bildbreite
196 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
1:1
Leinwandstärke
0.3 mm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.