Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QuantumT 3580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6169148
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK3580-31A38
EAN/GTIN:
     5711045228438
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der kompakte omnidirektionale Freihand-Scanner QuantumT 3580 für den Einzelhandel von Honeywell bietet höchste Scan-Leistung und die Möglichkeit zur Durchführung von Einlinien-Scans. Die patentierte CodeGate-Technologie bietet einen Einlinien-Modus zum Scannen von Menü-Barcodes, was Zeit spart und die Anzahl unerwünschter Scans verringert. Durch die geringe Standfläche und die zahlreichen Ständerausführungen des QuantumT wird nur wenig wertvolle Verkaufsfläche belegt, und es bleibt mehr Platz für Waren- und Werbeauslagen.
Honeywell QuantumT 3580 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 1650 Linie/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Farbe
Onyx Black
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
UL, cUL, EN55022 Klasse A, ICES-003 Klasse A, FCC, Laser Class 1, Sunrise 2005
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
170 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
1650 Linie/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate
Scanfeldbreite
30 mm - 150 mm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
28 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,28*
Zubehör
Honeywell
MK3580-31C41
ab € 204,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.