Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Paperado May Green


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6078965
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103001022
EAN/GTIN:
     4014969290743
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Rössler Paperado - May Green - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 10 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienfarbe
May Green
Enthaltene Menge
10 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,3161*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,93161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,2161*
€ 32,38716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,8761*
€ 31,98256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,7161*
€ 30,60216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,2361*
€ 30,03096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,2461*
€ 28,85286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,3161*
€ 22,98616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.