Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RD3620SU3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6046253
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-RD3620SU3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das ICY BOX IB-RD3620 ist ein für schnelles Arbeiten mit großen Datenmengen ausgelegtes 2fach RAID System. In dem hochwertigen Aluminium Gehäuse können werkzeuglos bis zu zwei SATA Festplatten eingebaut werden. Die schnellen Verbindungen (eSATA, USB 3.0) sorgen z.B. bei Videoschnitt oder Musikbearbeitung für eine hohe Performance an PCs und MACs. Dank des temperaturgesteuerten Lüfters ist die IB-RD3620 leise im Betrieb und sorgt so für eine optimale Umgebung der wertvollen Daten. Das Modell verfügt außerdem über einen synchronisierten Standby Modus und ist somit sehr energiesparend.
ICY BOX IB-RD3620SU3 - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA-600) - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung
48 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert (SuperSpeed USB 3.0 / eSATA-300)
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.6 cm
Tiefe
16.6 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
1.11 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 1 x eSATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20641
ab € 137,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.