Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Professional Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6044651
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL513
EAN/GTIN:
     4260459611240
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange Professional Line CD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Die zusätzlich mit einer speziellen wasserfesten Lackschicht versehene Oberfläche der Waterguard Serie ermöglicht ein durchgängiges Druckbild in einzigartig kraftvollen und hochglänzenden Farben. Mit einem Druckbereich von 23 -118mm eignen sich diese Medien zum professionellen Tintenstrahldruck in bester Foto-Qualität.
MediaRange Professional Line - 100 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Farbe
Weiß
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.