| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4867147 Herst.-Nr.: EXPACJAHP0141 EAN/GTIN: 5901452155032 |
|
|
| | |
| ActiveJet AH-563 Premium Version - 20 ml - mit hoher Kapazität - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 301XL) - für HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 301XL | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 20 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series |
|
| | |
| | | |
| |