Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Pro Premium PM-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PM-101 Premium-Fotopapier matt A3, 20 Blatt
Canon PM-101 Premium-Fotopapier matt A3, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1002-4864774
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8657B006
EAN/GTIN:
     4960999986777
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das professionelle Papier Premium matt wurde speziell für professionelle Kreativität entwickelt. Die glatte Struktur mit warmem Weißton ermöglicht ganz besondere und glanzfreie Drucke. Dieses schwere Papier besticht durch hochwertige Verarbeitung und ist stabil und absolut glatt.
Canon Pro Premium PM-101 - Glatt matt - 310 Mikron - A3 (297 x 420 mm) - 210 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
210 g/m²
Medienstärke
310 Mikron
Enthaltene Menge
20 Blatt
Medienhelligkeit
92
Ausführung der Oberfläche
Glatt matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.