Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Serviceerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Artikel-Nr.:
     C1002-4864004
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     3610ES3
EAN/GTIN:
     0095205983043
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Xerox - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre (2./3. Jahr) - Vor-Ort - für Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610V/DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
2 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Unterstützungszeitraum
2. und 3. Jahr
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - 90 Tage ab Kaufdatum
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610V/DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.