Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActiveJet AH-352 Premium Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4862809
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     EXPACJAHP0049
EAN/GTIN:
     5904356292308
ActiveJet AH-352 Premium Version - 21 ml - Größe XL - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - wiederaufbereitet - Druckerpatrone (Alternative zu: HP 22XL) - für HP Deskjet F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2290, F375, F4175, F4190, F4194
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 22XL
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
21 ml
Drucktechnologie
Farbensublimierung
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Größe XL
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3930v, 3940, 3940v, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190, F4194 ¦ HP Officejet 4315, 4315v, 4315xi, J3680 ¦ HP psc 1410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.