Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma PMG+ Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4840163
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-1109PMG+
EAN/GTIN:
     5060059048489
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Optoma PMG+ Leinwände erfreuen sich dank ihrer einfachen Bedienung und des guten Preis-Leistungsverhältnisses großer Beliebtheit. Optoma manuellen Leinwänden bieten eine Vielzahl an Features.
Optoma PMG+ - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 277 cm (109") - 16:10 - Matte White
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16.71 kg
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Gain
1.0x
Bilddiagonale
277 cm (109")
Bildhöhe
146 cm
Bildbreite
234 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
16:10
Rahmengröße
4.7 cm
Zusätzliche Rahmengröße
30 cm (oben) und 4 cm (unten)
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, feuerfest, abwaschbar
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.