Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Externes 2,5 SATA III 6 GB/s SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - 2,5 Zoll (6,4cm) HDD Gehäuse aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4830644
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S2510BMU33
EAN/GTIN:
     0065030851626
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz (S2510BMU33).
StarTech.com Externes 2,5 SATA III 6 GB/s SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - 2,5 Zoll (6,4cm) HDD Gehäuse aus Aluminium - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz - für P/N: HB30C1A1CPD, HB30C3AGEPD, HB30C3APDW, HB30C4ABW, HB30C4AFPD, USBDUPE115, USBDUPE17
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, LED-Anzeige
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 45.7 cm
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
5 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.55 cm
Gewicht
97.7 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: HB30C1A1CPD, HB30C3AGEPD, HB30C3APD, HB30C3APDW, HB30C4AB, HB30C4ABW, HB30C4AFPD, HB30C4AFS, USBDUP15, USBDUPE115, USBDUPE17
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.