Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Externes 3,5 SATA III 6 GB/s SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - 3,5 (8,9cm) HDD Gehäuse aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4803646
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S3510BMU33
EAN/GTIN:
     0065030851732
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Externes 3,5" SATA III 6 GB/s SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - 3,5" (8,9cm) HDD Gehäuse aus Aluminium (S3510BMU33).
StarTech.com Externes 3,5 SATA III 6 GB/s SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - 3,5 (8,9cm) HDD Gehäuse aus Aluminium - Speichergehäuse - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz - für P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDUP15, USBDUPE115, USBDUPE17
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Getestet mit 7.200-U/min-Festplattenlaufwerken mit bis zu 4 TB
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1053E
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.14 cm
Tiefe
19.15 cm
Höhe
11.54 cm
Gewicht
319.8 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDUP15, USBDUPE115, USBDUPE17
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA-Stromstecker
Einschübe
1 x intern - 3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB3S2SAT3CB
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.