Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex X-10.0 Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4765417
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     39100.100.43000
EAN/GTIN:
     7610689087938
Suchbegriffe:
OHP-Folie
Schreibfolie
ohp-folie din a3
ohp-folie
Standardkopierfolie für Trockentonergeräte mit beidseitig identischer Beschichtung. Kann auf den meisten Geräten eingesetzt werden.
Folex X-10.0 - Polyester - 100 Mikrometer - Klar-Transparent - A3 (297 x 420 mm) 100 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Medienfarbe
Klar-Transparent
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, zweiseitig
Medienstärke
100 Mikrometer
Enthaltene Menge
100 Blatt
Weitere Suchbegriffe: schreibfolie folex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.