Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex BG-72 WO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4765413
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     29729.125.44100
EAN/GTIN:
     7610689085248
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Eine speziell beschichtete, reißfeste, glänzende, Weiß opake Laserfolie zur Erstellung von professionellen, farbgetreuen Präsentationen mit exzellenter Tonerhaftung. Die spezielle Beschichtung sorgt für beeindruckende, leuchtend brillante Farben. Die robuste Oberflächenbeschichtung eignet sich optimal für die Aussenanwendung.
Folex BG-72 WO - Polyester - glänzend - 125 Mikron - Opaque White - A4 (210 x 297 mm) 50 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Opaque White
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, hitzebeständig, wasserbeständig, reißfest, zweiseitig
Medienstärke
125 Mikron
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Folien (ab € 0,6696* pro Folie)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,24*
€ 57,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.