Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex CLP ADHESIVE P WO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4765409
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     2999W.050.44100
EAN/GTIN:
     7610689081271
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Opake Selbstklebefolien mit Silikonpapier-Abdeckung. Ideal für Aufkleber, Schilder, Etiketten und Poster. Der Film ist reissfest und für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Das Toner-Bild zeigt hervorragende Tonerhaftung und gute Wasser- und Lichtbeständigkeit.
Folex CLP ADHESIVE P WO - Polyester - selbstklebend - 50 Mikron - Opaque White - A4 (210 x 297 mm) 50 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Opaque White
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, reißfest
Medienstärke
50 Mikron
Enthaltene Menge
50 Blatt
Klebstofftyp
Selbstklebend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folex
2999W.050.84500
ab € 441,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.