Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu RDX-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3750-L504 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 500 GB
Fujitsu S26361-F3750-L504 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-4757896
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3750-L504
EAN/GTIN:
     4053026428743
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx drives
Fujitsu - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz - mit 500-GB-Kassette - für PRIMERGY RX2540 M2, RX2540 M4, RX600 S6, SX150 S8, SX350 S8, TX1310 M3, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Kombiniert mit
500-GB-Kassette
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 4.1 cm
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Datenübertragungsrate
100 MBps (extern)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX350 S7, RX350 S8, RX500 S7, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX1310 M1, TX1310 M3, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX2550 M4, TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,06*
€ 503,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,76*
€ 480,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,20*
€ 438,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.