| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4753991 Herst.-Nr.: 2939C.050.44100 EAN/GTIN: 7610689042838 |
|
|
| | |
| Speziell beschichtete Folie mit einer permanent selbstklebenden Rückseite, die auf den meisten sauberen Oberflächen klebt. Sie ist klar transparent und eignet sich für viele Bereiche der Innenanwendung wie etwa zur Erstellung von Aufklebern, Etiketten, Beschriftungen und für Werbeeinsätze. Folex - Polyester - glänzend - permanent selbstklebend - 50 Mikron - klar - A4 (210 x 297 mm) 50 Blatt Folie / Film Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Transparent | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Folie / Film | | Produktmaterial | Polyester | | Medienfarbe | Klar | | Merkmale | Auslöseunterstützung | | Medienstärke | 50 Mikron | | Enthaltene Menge | 50 Blatt | | Klebstofftyp | Permanent selbstklebend | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| |