| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4730700 Herst.-Nr.: AP26020A4S EAN/GTIN: 4250164830432 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto - Seidig - A4 (210 x 297 mm) - 260 g/m² - 20 Blatt Fotopapier Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 260 g/m² | | Merkmale | Mikroporöse Beschichtung | | Enthaltene Menge | 20 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Seidig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, agfa fotopapier a4, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier a4 |
| | |
| |