Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4356000 Herst.-Nr.: 4356000 EAN/GTIN: 4000225028717 |
| |
|
| | |
| Veloflex - CD-Hülle - Kapazität: 2 CD - klar (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.3 cm | | Tiefe | 25.5 cm | | Farbe | Klar | | Produkttyp | CD-Hülle | | Kapazität | 2 CD | | Produktmaterial | Polypropylen | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Gelocht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,49* | € 6,05* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 5,184* | € 6,884* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,17* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|