Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter SATA 22 pin > mSATA with 3.5" Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4720942
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62415
EAN/GTIN:
     4043619624157
Dieser Delock Konverter in Form einer 3.5 HDD ermöglicht den Anschluss eines mSATA SSD über die SATA 22 Pin Schnittstelle. Mit Hilfe des beiliegenden Metallrahmens, können Sie den Konverter wie eine 3.5? HDD in ihr System einsetzen.
Delock Converter SATA 22 pin > mSATA with 3.5" Frame - Speicher-Controller - mSATA - SATA 6Gb/s - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
mSATA
Host-Bus
Serial ATA-600
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - mSATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61881
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.