Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Adhesive Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C2T51A Druckfolie
HP C2T51A Druckfolie
HP C2T51A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C1002-4718657
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2T51A
EAN/GTIN:
     0887111440808
HP Vinylfolie selbstklebend - Universal ist eine kostengünstige Lösung für den vielfältigen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Dieses vielseitige, benutzerfreundliche und strapazierfähige Medium eignet sich hervorragend für langfristig haltbare Displays, die wirklich auffallen sollen.
HP Universal Adhesive Vinyl - Matt - selbstklebend - 11,4 mil - Rolle (91,4 cm x 20 m) - 290 g/m² - 1 Rolle(n) Vinyl (Packung mit 2) - für DesignJet 45XX, T1500, T2500, T3500, T7100, T7200, T920, Z5200, Z5400, Z6200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.4 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
97.7 cm
Transportgewicht
12.17 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 20 m)
Medientyp
Vinyl
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
290 g/m²
Medienstärke
11,4 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
141
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T3500 Production eMFP, T7100, T7200 Production Printer, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.