| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4718543 Herst.-Nr.: 97003328 EAN/GTIN: 8714574575223 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige Tintenstrahl-Fotopapier besitzt eine Spezialbeschichtung für überzeugende, natürlich wirkende Farbprints von Grafiken, Präsentationen und Fotos. Das Papier ist praktisch sofort oberflächentrocken, wischfest und bietet gute Farbdichte und exzellente Bildschärfe. Es ist kompatibel zu vielen digitalen Drucksystemen sowohl auf Farbstoff- als auch Pigmentbasis und eignet sich hervorragend für den täglichen Einsatz. Canon 6058B - Glänzend - 172 Mikrometer - Rolle (91,4 cm x 30 m) - 170 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | Rolle (91,4 cm x 30 m) | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 170 g/m² | | Medienstärke | 172 Mikrometer | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Umweltschutzstandards | PEFC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier canon, plotterpapier, plotterpapier gestrichen |
| | |
| |