Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 6059B Seidig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Satin 170g/m 36" Fotopapier Weiß
Canon Satin 170g/m 36" Fotopapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-4716382
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003324
EAN/GTIN:
     8714574575278
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Fotodruckpapier
Canon 6059B - Seidig - 174 Mikrometer - Rolle (91,4 cm x 30 m) - 170 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
170 g/m²
Merkmale
Wischfest
Medienstärke
174 Mikrometer
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.