Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Production Printing Premium IJM123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Premium 130g/m 594mm
Canon Premium 130g/m 594mm
Artikel-Nr.:
     C1002-4716284
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97001078
EAN/GTIN:
     8713878075194
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Das IJM123 Canon Premium Papier ist ein schweres gestrichenes Papier. Es wurde für hochwertige, stabile Drucke mit mittlerem Tintenauftrag konzipiert und zeichnet sich durch brillante Farbwiedergabe, scharfe Kontraste und gleichmäßige Flächen aus.
Canon Production Printing Premium IJM123 - Seidig - 154 Mikrometer - Rolle A1 (59,4 cm x 30 m) - 130 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 536, ISO 534, ISO 8791, ISO 2493
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (59,4 cm x 30 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
130 g/m²
Medienstärke
154 Mikrometer
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
140
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.