Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Standard 1570B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 1x Standard 90g 42"
Canon 1x Standard 90g 42"
Artikel-Nr.:
     C1002-4716279
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003008
EAN/GTIN:
     8714574969794
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet das Unternehmen mit Ihnen im Büro, und im Sommer fährt Canon gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Canon-Technologie überall dort, wo die Menschen leben. Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte.
Canon Standard 1570B - Unbeschichtet - 110 Mikrometer - Rolle (106,7 cm x 50 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) CAD-Papier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 50 m)
Medientyp
CAD-Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienstärke
110 Mikrometer
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienweiße
166
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier canon, plotterpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.