Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band Direct Pediatric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Band UltraSoft 25 x 178
Zebra Z-Band UltraSoft 25 x 178
Artikel-Nr.:
     C1002-4708316
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10015357K
EAN/GTIN:
     5711045886409
Suchbegriffe:
Krankenhaus-Armband
Krankenhausarmband
Patientenarmband
Patientennamensband
Zebra bietet mit Zebra Z-Band Direct Patientenarmbänder an, mit denen Dienstleister und Einrichtungen die hohen Standards für Patientensicherheit und Datenschutz erfüllen können. Die antimikrobielle Beschichtung der Armbänder hemmt außerdem die Verbreitung gefährlicher und kostspieliger Krankenhausinfektionen und sorgt so für eine weitere Verbesserung der Pflegequalität und Sicherheit.
Zebra Z-Band Direct Pediatric - Polypropylen (PP) - Klebstoff - 25.4 x 177.8 mm 250 Stck. Armbänder - für Zebra HC100 Patient I.D. Solution
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
25.4 x 177.8 mm
Medientyp
Armbänder
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Merkmale
Antimikrobielle Beschichtung
Enthaltene Menge
250 Stck.
Klebstofftyp
Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra HC100 Patient I.D. Solution
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Armband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.