Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CG459B Fotopapier Weiß Matte
HP CG459B Fotopapier Weiß Matte
Artikel-Nr.:
     C1002-4701542
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG459B
EAN/GTIN:
     0887758209745
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Premium Fotopapier matt liefert Premium-Fotodrucke mit hoher Sättigung und elegantem Finish – für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Die schnell trocknenden Drucke ermöglichen eine mühelose Handhabung und sind besonders langlebig.
HP Premium Photo Paper - Matt - 10,2 mil - Roll (61 cm x 30,5 m) - 210 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 111, 45XX, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T620, T770, T790, Z2600, Z3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
67 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
3.8 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 534
Media
Mediengrößen
Roll (61 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
210 g/m²
Medienstärke
10,2 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
91
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 111, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z2600 PostScript, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.