Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4686576
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     311600134
EAN/GTIN:
     4029126363611
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Diese Drahtkamm-Bindeelemente in Standardverpackungen ist perfekt für Formate DIN A4 und DIN A5.
Renz - 16 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Schwarz - 50 Stck. Bindedraht - für Office Line 3:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
3:1
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
16 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office Line 3:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.