Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-130002895 Herst.-Nr.: 311430634 EAN/GTIN: 4029126104764 |
| |
|
| | |
| Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt Plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz. Renz - 14.3 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Silber - 50 Stck. Bindedraht - für Office Line 3:1 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Silber | Media | Medienfarbe | Silber | | Enthaltene Menge | 50 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 3:1 | | Anz. Ringe | 34 | | Buchrückengröße | 14.3 mm | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Renz Office Line 3:1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,76* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,55* | € 17,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,24* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2152* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|