Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 6.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4686564
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320690623
EAN/GTIN:
     4029126104993
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Renz - 6.9 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Silber - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Silber
Media
Medienfarbe
Silber
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
6.9 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.