Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 9.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4686553
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320950123
EAN/GTIN:
     4029126105372
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Renz - 9.5 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Schwarz - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
9.5 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.