Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4686542
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321900623
EAN/GTIN:
     4029126106706
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt Plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz.
Renz - 19 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Silber - 50 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Silber
Media
Medienfarbe
Silber
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
19 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.