Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-130002901
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321600023
EAN/GTIN:
     4029126106386
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz.
Renz - 16 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 50 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
16 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 17,24*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,48*
€ 17,34*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,16*
€ 19,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,76*
€ 36,95*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.