Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stora Enso A4 (210 x 297 mm)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665273
Hersteller:
     Stora Enso
Herst.-Nr.:
     157904
EAN/GTIN:
     7318821579043
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Ausgezeichnete Laufeigenschaften und Druckergebnisse in allen Bürogeräten, egal, ob Laser- oder Inkjetdrucker, Kopier- oder Faxgerät, Farb- oder Schwarzweißdruck.
Stora Enso - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
500 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
1 Kartonage enthält 2.500 Blätter (€ 0,01005* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.