Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl Paper CAD Evolution Matt 3850


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4664902
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12016950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Sihl Paper CAD Evolution ist opak weißes, einseitig beschichtetes Papier für großformatige Vollflächendrucke in den Bereichen Architektur, Engineering und geografische Informationssysteme.
Sihl Paper CAD Evolution matt 3850 - 115 Mikron - weiß - Rolle (91,4 cm x 91 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) lichtundurchlässiges Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 91 m)
Medientyp
Lichtundurchlässiges Papier
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
115 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,16*
€ 88,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,02*
€ 88,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,75*
€ 84,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,46*
€ 81,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.