Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LTX 2500GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4658910
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LTX2500GN
EAN/GTIN:
     0027242861725
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Sony LTX-2500GN - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.