Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Quick&Clean Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4649614
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2359-25
EAN/GTIN:
     4004182032633
Versenden Sie oft Briefe oder Pakete? Nutzen Sie Korrespondenz-Karten anstatt ein Anschreiben beizufügen. Sie können die Karten selbst gestalten, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Kontaktdaten mit Hilfe der kostenlosen Avery Zweckform Software einfügen und handschriftliche Grüße ergänzen. Gerade für kleine Unternehmen ist das eine kostengünstige und flexible Alternative zur Beauftragung einer Druckerei. Auch für private Zwecke z.B. Einladungen oder Glückwünsche bestens geeignet. Korrespondenz-Karten von Avery Zweckform gibt es für Inkjet- und Laser-Drucker. Die Karten haben absolut glatte Kanten dank der patentierten Quick & Clean Technologie.
Avery Quick&Clean - Weiß - 99 x 210 mm - 220 g/m² - 75 Karte(n) (25 Bogen x 3) Visitenkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
99 x 210 mm
Medientyp
Visitenkarten
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Zweiseitig, abgerundete Kanten
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
3
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
25 Bogen
Enthaltene Menge
75 Karte(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.