Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premium NeverTear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C1002-4649401
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98059
EAN/GTIN:
     5107534980596
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Premium NeverTear ist ein widerstandsfähiges Druckmaterial, für dessen Herstellung weißes Polyester verwendet wird. Mit Premium NeverTear, welches für den Laserdigitaldruck optimiert ist, werden lebendige Bilder mit exzellenter Tonerhaftung erzielt. Premium NeverTear zeichnet sich durch eine hochwertige Erscheinung aus und erweist sich selbst unter ungünstigen Umgebungsbedingungen und bei grober Behandlung als außerordentlich widerstandsfähig.
Xerox Premium NeverTear - Polyester - 120 Mikron - hochweiß - A3 (297 x 420 mm) - 160 g/m² - 100 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Merkmale
Wasserbeständig, ölresistent, reißfest
Medienstärke
120 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,7501*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9608*
€ 1,14335
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7501*
€ 0,89262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7001*
€ 0,83312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6157*
€ 0,73268
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5922*
€ 0,70472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.