Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA CD/DVD-Hülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-724932
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7688
EAN/GTIN:
     4008705076883
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
HERMA CD/DVD-Hüllen aus transparenter reißfester PP-Folie ohne Weichmacher. Selbstklebende Rückseite zum einfachen Aufkleben auf Ordnern, Akten usw. 10 Hüllen pro Packung.
HERMA - CD/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD/DVD - durchsichtig (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Höhe
13 cm
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
CD/DVD-Hülle
Kapazität
1 CD/DVD
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebende Verstärkung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 3,06*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 3,09*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 3,11*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 4,34*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 5,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,186* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.