Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLuXX Advanced Rollo Lambday


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4526149
Hersteller:
     Best Vision
Herst.-Nr.:
     35158
EAN/GTIN:
     4250064951589
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
DeLuXX Advanced Rollo Lambday - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 254 cm (100") - 4:3 - mattweiß - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Leinwand
Produktmaterial
PVC, Stahl
Merkmale
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Bilddiagonale
254 cm (100")
Bildhöhe
152 cm
Bildbreite
203 cm
Projektionstuch
Mattweiß
Seitenverhältnis
4:3
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,88*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 295,25*
€ 351,35
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 292,17*
€ 347,68
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 268,17*
€ 319,12
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 265,09*
€ 315,46
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 243,88*
€ 290,22
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.