Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Rack-Mount Kit LTO-4 Ultrium 1760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4518541
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH946C
EAN/GTIN:
     4948382927309
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke umfassen acht Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 30 TB pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE Rack-Mount Kit LTO-4 Ultrium 1760 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (800 GB / 1.6 TB) x 1 - Ultrium 4 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SAS - Rack - einbaufähig - 1U - Verschlüsselung - für ProLiant DL360 G7, DL380 G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.88 cm
Tiefe
64.14 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
8.07 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 4
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
2
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, RoHS, FCC CFR47 Part 15
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP Library and Tape Tools
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
1 x LTO Ultrium
Puffergröße
128 MB
Kapazität
800 GB (unkomprimiert)/ 1.6 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
64 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 3, Ultrium 4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
160 MBps (576 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
80 MBps (288 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 3, Ultrium 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 G7, DL380 G7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,39*
€ 365,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U3BB0PE
ab € 2.297,36*
Zubehör
HP
U3BB4PE
ab € 3.798,19*
Zubehör
HP
U1FK1PE
ab € 1.865,31*
Zubehör
HP
U1FJ9PE
ab € 904,19*
Zubehör
HP
U1FJ7PE
ab € 1.061,95*
Zubehör
HP
U1FK2PE
ab € 2.099,76*
Zubehör
HP
U1FK0PE
ab € 1.184,47*
Zubehör
HP
U3BA2PE
ab € 1.505,16*
Zubehör
HP
U3BA6PE
ab € 1.940,35*
Zubehör
HP
U3BB8PE
ab € 4.120,81*
Zubehör
HP
U3BC2PE
ab € 3.421,40*
Zubehör
HP
C7974A
ab € 17,06*
Zubehör
HP
U0PB4E
ab € 6.504,44*
Zubehör
HP
U0PB5E
ab € 4.818,72*
Zubehör
HP
U0PB6E
ab € 5.098,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.