Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4443194
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL512
EAN/GTIN:
     4260283111961
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Lackbasiert, kräftigere leuchtende Farben und absolut wasserfest! Die MediaRange Waterguard CD-R ist die technische Weiterentwicklung der begehrten Aquashield Disc. Dank technischer Neuerungen in der Lackverarbeitung sind die MediaRange Waterguard Discs mit einen speziellen wasserfesten Lack versehen, welcher zudem für ein hochglänzendes und kraftvolles Druckbild sorgt. Im Gegensatz zu den Aquashield Medien sind die Waterguard Discs nicht dicker als herkömmliche Inkjet-Printable Medien, wodurch keinerlei Gefahr eines Steckenbleibens in Slot-In Laufwerken mehr besteht.
MediaRange - 25 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd-r 700 mb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.