| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4335100 Herst.-Nr.: 53071 EAN/GTIN: 6072015031045 |
| |
|
| | |
| Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle ist das Merkmal der externen Store 'n' Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu zehnmal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz. Die externe Festplatte Store 'n' Go ist USB 3.0-Bus-gespeist und abwärtskompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit. Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 1 TB - extern - USB 3.0 - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm | | Tiefe | 12.1 cm | | Höhe | 1.5 cm | | Gerätetyp | Festplatte - extern | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | USB 3.0 | Verschiedenes | Farbe | Silber | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Nero BackItUp & Burn Essentials, Green Button | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte usb3.0 2,5", external hdd, verbatim externe festplatte |
| | |
| |